若井産業
ダンバ ナベカラー頭部着色
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(1000本)
1箱(1000本)
1箱(500本)
色
銀黒
白
新茶
銀黒
グレー
黒
クリーム
ブルー
ダークブルー
サンドホワイト
アイボリー
ブロンズ
サイズ(d×L1)(mm)
4×13(13)
4×13(13)
4×16(16)
4×19(19)
4×25(25)
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
44429115
品番
694135G
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
材質
鉄
頭部形状
なべ
色
銀黒
働き長さ(mm)
4
サイズ(d×L1)(mm)
4×13(13)
仕様
三価ユニクロ
適合板厚(mm)
1.2~3.2
頭径D(Φmm)
8.2
注意
※カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。