694135Q ダンバ ナベカラー頭部着色 若井産業 44429149

 

694135Q ダンバ ナベカラー頭部着色 若井産業 44429149
694135Q ダンバ ナベカラー頭部着色 若井産業 44429149
694135Q ダンバ ナベカラー頭部着色 若井産業 44429149

ダンバ ナベカラー頭部着色

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(1000本)
クリーム
サイズ(d×L1)(mm)4×13(13)
内容量1箱(1000本)注文コード44429149品番694135Q
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
材質頭部形状なべクリーム働き長さ(mm)4サイズ(d×L1)(mm)4×13(13)仕様三価ユニクロ適合板厚(mm)1.2~3.2頭径D(Φmm)8.2
注意
※カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
144:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする