曜日別特売
635K 軽減税率対応 納品書 ヨコ3枚複写 区分対応 ヒサゴ 44429876

635K 軽減税率対応 納品書 ヨコ3枚複写 区分対応 ヒサゴ 44429876
635K 軽減税率対応 納品書 ヨコ3枚複写 区分対応 ヒサゴ 44429876

軽減税率対応 納品書 ヨコ3枚複写 区分対応

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊(100セット)注文コード44429876品番635K
参考基準価格(税別)¥1,540販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

軽減税率対応のセット伝票
製本をしていない状態で、複写のセットごとに乗りづけされて箱に入っています。
1組ずつバラになっているので、伝票発行機などで印字する際、切り離す必要がなく便利です。
ファイリングが自由にできるため、伝票の控えの処理・利用が便利です。

用途
合計請求書で消費税をまとめて計算したい場合に。
619T(合計請求書)とセットでの使用がオススメ。
複写枚数3枚仕様1枚目:納品書(控)、2枚目:請求書、3枚目:納品書寸法(mm)182×128(B6)穴間隔(mm)(ファイル)80アズワン品番64-8845-02用紙色1枚目:ブルー、2枚目:ピンク、3枚目:白
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44429876
2023-02-07
用途: 顧客への納品・請求
沢田酒店卸売・小売業

今までは軽減税率の商品を別伝票に記入する手間がありましたが、こちらは10%・8%別に合計欄が設けられているので、1枚で済むようになり便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

伝票/領収書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする