ヒサゴ
軽減税率対応 売上伝票 インボイス対応 3面6穴
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1箱(500枚)
注文コード
44429964
品番
BP1450
参考基準価格(税別)
¥13,860
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
税率や区分、税率ごとの税抜き金額・消費税額、事業者登録番号を記載できる、適格請求書等保存方式(インボイス制度)に対応。
サイズ
A4
面付
3面
穴数
6
適合プリンタ
インクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機
仕様
納品書/請求書/売上伝票
厚さ(mm)
0.08
白色度(%)
83
アズワン品番
64-8845-44