曜日別特売
ZH20DSA-10-12-12 Z Series(ZH20DSA) SMC 44430024

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Z Series(ZH20DSA)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
付属品(-) 標準ブラケット付/サイレンサなし
(-) 標準ブラケット付/サイレンサなし
(NS) 標準ブラケットなし/サイレンサ付
(S) 標準ブラケット付/サイレンサ付
(N) 標準ブラケットなし/サイレンサなし
SUP・ポート接続口径Φ10ワンタッチ管継手
VAC・ポート接続口径Φ12ワンタッチ管継手
内容量1個注文コード44430024品番ZH20DSA-10-12-12
参考基準価格(税別)¥4,730販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New]
小型・軽量
全長:最大11%減(直接配管形)
ポート高さ:最大25%減(直接配管形)
容積:最大39%減(ボックス形)
4種類の取付方法
サイレンサ/標準ブラケットを用意

付属品(-) 標準ブラケット付/サイレンサなしSUP・ポート接続口径Φ10ワンタッチ管継手EXH・ポートΦ12ワンタッチ管継手VAC・ポート接続口径Φ12ワンタッチ管継手到達真空圧力-90kPa最高真空圧力(kPa)(S) -90kPaボディ形式直接配管形ノズル径(Φmm)2.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする