吾妻商会(AZUMA)
カラーアルミカール板
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
内容量
1個
付属品
金具60.5ΦUバンド2組付
注文コード
44430147
品番
M4-5-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,750
この商品は
付属品
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
錆に強いアルミ板に焼付塗装を施した看板です。注意をひくよう黄色地にしました。
用途
ステッカーを貼り付けたり、油性マジックで書き込みし看板として利用できます。
付属品
金具60.5ΦUバンド2組付
色
黄
縦(mm)
400
横(mm)
500
注意
※歩行者や自転車、車両の邪魔にならない場所に取り付けて下さい。支柱は含まず。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310