曜日別特売
AHS-004 ねながらひっぱりコード月 スマイルキッズ 44430576

 

AHS-004 ねながらひっぱりコード月 スマイルキッズ 44430576
AHS-004 ねながらひっぱりコード月 スマイルキッズ 44430576
AHS-004 ねながらひっぱりコード月 スマイルキッズ 44430576

ねながらひっぱりコード月

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード44430576品番AHS-004
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

暗くなると光ってコードやスイッチの位置がよくわかる。

材質本体・玉/スチロール(蓄光材使用)、コード/ポリエステル、フック/スチール寸法(mm)53×50×4質量(g)5コード長さ(m)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする