曜日別特売
ZHP80BMUB-00 Z Series(ZHP80BM) SMC 44430873

Z Series(ZHP80BM)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個注文コード44430873品番ZHP80BMUB-00
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

エジェクタとパッドを一体化設置スペースと配管工数を削減!
2段エジェクタ吸込流量50%増加、空気消費量30%削減
メンテナンス性向上ロックプレートによる着脱でパッド交換時の作業工数を削減!
パッド径:Φ63、Φ80

取付(B)規格:ミリサイズ材質(パッド)(U)ウレタンゴム(茶色)エジェクタユニットノズル径(Φmm)(00)エジェクタなしおねじサイズM10パッド径(Φmm)(80)o80パッド形状(BM)ベロウ形溝付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする