曜日別特売
AD2-T アルフィン庇(ひさし) AD2-Tシリーズ 出幅500~700 アルフィン(旧:共和) 44437705

 

AD2-T アルフィン庇(ひさし) AD2-Tシリーズ 出幅500~700 アルフィン(旧:共和) 44437705
AD2-T アルフィン庇(ひさし) AD2-Tシリーズ 出幅500~700 アルフィン(旧:共和) 44437705
AD2-T アルフィン庇(ひさし) AD2-Tシリーズ 出幅500~700 アルフィン(旧:共和) 44437705
AD2-T アルフィン庇(ひさし) AD2-Tシリーズ 出幅500~700 アルフィン(旧:共和) 44437705
AD2-T アルフィン庇(ひさし) AD2-Tシリーズ 出幅500~700 アルフィン(旧:共和) 44437705

アルフィン庇(ひさし) AD2-Tシリーズ 出幅500~700

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送6日以内出荷とは
出幅(mm)500
ひさし長さ(mm)4200
4200
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4300
4400
4500
4600
4700
4800
4900
5000
5100
5200
5300
5400
5500
5600
5700
5800
5900
6000
6100
6200
6300
6400
6500
6600
6700
6800
6900
7000
7100
7200
7300
7400
7500
7600
7700
7800
7900
8000
シルバー
内容量1台注文コード44437705品番AD2-T
参考基準価格(税別)¥199,400販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

サポートポール不要!
ひさし全体を引き締めるシャープさと、雨水の処理設計をデザイン融合。従来品にない究極美が好評です。

出幅(mm)500ひさし長さ(mm)4200シルバー適合窓・テラス・玄関・戸口材質アルミ押出形材 端部樹脂成型タイプ化粧桶付き 先端部シリーズAD2-Tシリーズ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※押出形材が嵌合品なので、色に微妙なバラツキが生じる場合がありますので、あらかじめご了承の程お願いします。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※取付部品は後付け用アンカーを同梱しております。(後付けはAFシリーズのみ、AD・APは付属いたしません)
※内部ナット止め(貫通ボルト)の場合は別途ご用意をお願いします。
※木造(その他躯体においても)に対する外部アンカー止めについて、
積雪地域・高所、沿岸部での取り付けにおいて強度検討はお客様にて検討・確認お願いいたします。
(木造躯体のみではなく、ALC・鉄骨等その他の躯体でも後付けは検討不可となります)
※強度計算等、対応出来かねます。本製品取り付けによる不具合などに関しましてメーカーでは一切の責任お負いかねますので予めご了承の程よろしくお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする