フジトク
サニタリー片ヘルールエルボ(SUS316L)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
口径
4S
1S
1.5S
2S
2.5S
3S
4S
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44446624
品番
ZEL-FW(SUS316L)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
口径
4S
材質
SUS316L
形状
エルボ90°
寸法A(mm)
154.4
寸法D(mm)
101.6
寸法B(mm)
133.4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材