曜日別特売
ZMTE-W(SUS316L) サニタリーミニチーズ(SUS316L) フジトク 44446877

ZMTE-W(SUS316L) サニタリーミニチーズ(SUS316L) フジトク 44446877
ZMTE-W(SUS316L) サニタリーミニチーズ(SUS316L) フジトク 44446877

サニタリーミニチーズ(SUS316L)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
口径8A
内容量1個注文コード44446877品番ZMTE-W(SUS316L)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
口径8A材質SUS316L形状チーズ寸法A(mm)38寸法D(mm)13.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする