※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
サニタリーヘルールガスケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
呼び径
3S
材質
バイトン
注文コード
44447333
品番
ZGT-バイトン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・材質
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
3S
材質
バイトン
形状
パッキン
色
黒
寸法A(mm)
91
口径
3S
商品豆知識
配管工事を支える補助部材