フジトク
サニタリーヘルールガスケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
呼び径
2.5S
材質
PTFE・SAND
注文コード
44447385
品番
ZGT-PTFE・SAND
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・材質
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
2.5S
材質
PTFE・SAND
形状
パッキン
色
白
寸法A(mm)
77.5
口径
2.5S
商品豆知識
配管工事を支える補助部材