曜日別特売
ZMS(SUS316L) サニタリー溶接ネジシート フジトク 44448155

ZMS(SUS316L) サニタリー溶接ネジシート フジトク 44448155
ZMS(SUS316L) サニタリー溶接ネジシート フジトク 44448155

サニタリー溶接ネジシート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
材質SUS316L
呼び径2S
口径2S
内容量1個注文コード44448155品番ZMS(SUS316L)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
呼び径2S材質SUS316L形状溶接ネジシート寸法D(mm)50.8寸法E(mm)21寸法C(mm)47.8口径2S
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする