フジトク
サニタリー溶接ネジシート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
材質
SUS316L
SUS304
SUS316L
呼び径
2.5S
1S
1.5S
2S
2.5S
3S
4S
口径
2.5S
1S
1.5S
2S
2.5S
3S
4S
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44448164
品番
ZMS(SUS316L)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
呼び径
2.5S
材質
SUS316L
形状
溶接ネジシート
寸法D(mm)
63.5
寸法E(mm)
21
寸法C(mm)
59.5
口径
2.5S
商品豆知識
配管工事を支える補助部材