曜日別特売
ZLS(SUS316L) サニタリー溶接ライナー フジトク 44448286

ZLS(SUS316L) サニタリー溶接ライナー フジトク 44448286
ZLS(SUS316L) サニタリー溶接ライナー フジトク 44448286

サニタリー溶接ライナー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
材質SUS316L
呼び径2.5S
口径2.5S
内容量1個注文コード44448286品番ZLS(SUS316L)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
呼び径2.5S材質SUS316L形状溶接ライナー寸法D(mm)63.5寸法E(mm)21寸法C(mm)59.5口径2.5S
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする