曜日別特売
ZML(SUS304) サニタリーロングネジシート フジトク 44448435

ZML(SUS304) サニタリーロングネジシート フジトク 44448435
ZML(SUS304) サニタリーロングネジシート フジトク 44448435

サニタリーロングネジシート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径1S
口径1S
内容量1個注文コード44448435品番ZML(SUS304)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
呼び径1S材質SUS304形状ロングライナー寸法D(mm)25.4寸法E(mm)50寸法C(mm)23口径1S
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする