曜日別特売
ZML(SUS304) サニタリーロングネジシート フジトク 44448453

ZML(SUS304) サニタリーロングネジシート フジトク 44448453
ZML(SUS304) サニタリーロングネジシート フジトク 44448453

サニタリーロングネジシート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径2S
口径2S
内容量1個注文コード44448453品番ZML(SUS304)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
呼び径2S材質SUS304形状ロングライナー寸法D(mm)50.8寸法E(mm)50寸法C(mm)47.8口径2S
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする