フジトク
サニタリー六角ナット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
口径
1.5S
1S
1.5S
2S
2.5S
3S
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44448548
品番
ZNH-S(SUS304)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
形状
溶接ライナー
材質
SUS316L
寸法D(mm)
38.1
寸法E(mm)
50
寸法C(mm)
35.7
口径
1.5S
商品豆知識
配管工事を支える補助部材