フジトク
サニタリーヘルールホースアダプター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
口径
1S
1S
1.5S
2S
2.5S
3S
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44448819
品番
ZFA-H(SUS304)
在庫数量:残り1点です
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
アウトレット
¥6,598
¥
5,298
バスケットに入れる
口径
1S
材質
SUS304
形状
ホースアダプター
寸法L(mm)
81
寸法D(mm)
25.4
寸法ID(mm)
23
商品豆知識
配管工事を支える補助部材