ZFA-H(SUS304) サニタリーヘルールホースアダプター フジトク 44448837

ZFA-H(SUS304) サニタリーヘルールホースアダプター フジトク 44448837
ZFA-H(SUS304) サニタリーヘルールホースアダプター フジトク 44448837

サニタリーヘルールホースアダプター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
口径2S
内容量1個注文コード44448837品番ZFA-H(SUS304)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
口径2S材質SUS304形状ホースアダプター寸法L(mm)101寸法D(mm)50.8寸法ID(mm)47.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする