Z2D(SUS304) サニタリー2Dクランプ フジトク 44449004

Z2D(SUS304) サニタリー2Dクランプ フジトク 44449004
Z2D(SUS304) サニタリー2Dクランプ フジトク 44449004

サニタリー2Dクランプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
口径3S
内容量1個注文コード44449004品番Z2D(SUS304)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
口径3S材質SUS304形状クランプ寸法A(mm)122寸法D(mm)103
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする