曜日別特売
ZL112-SC-DEL ZL112 - 多段エジェクタ(ZL112) SMC 44471403

※4-M07-4-ZL ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZL112 - 多段エジェクタ(ZL112)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個リード線取出方法コネクタ付リード線注文コード44471403品番ZL112-SC-DEL
参考基準価格(税別)¥18,320販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

3段ディフューザ構造により吸込流量増加
デジタル真空スイッチ、真空圧力計等の機能の選定が可能

リード線取出方法コネクタ付リード線単位単位切換機能付または、なし出力仕様PNPオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力エジェクタサイズZL112真空圧力検出部真空用デジタル圧力スイッチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする