曜日別特売
ZL112-K25HS ZL112 - 多段エジェクタ(ZL112) SMC 44471507

※4-M07-4-ZL ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZL112 - 多段エジェクタ(ZL112)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個リード線取出方法(H) グロメット リード線長さ0.6m定格電圧(V)(5) DC 24注文コード44471507品番ZL112-K25HS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,900

3段ディフューザ構造により吸込流量増加
デジタル真空スイッチ、真空圧力計等の機能の選定が可能

リード線取出方法(H) グロメット リード線長さ0.6m定格電圧(V)(5) DC 24ねじの種類排気ポート(EXH ポート排気のみ):(-) Rc1/2排気方式(-) サイレンサ内蔵ランプ・サージ電圧保護回路(S)サージ電圧保護回路付保護回路(S) サージ電圧保護回路付エア排気ポートサイズEX(-)Rc1/2マニュアル(-) ノンロックプッシュ式エジェクタ排気形式(-)サイレンサ内蔵供給弁・破壊弁の組合わせ(K2) 供給弁付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする