※4-M07-4-ZL ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個リード線取出方法(H) グロメット リード線長さ0.6m定格電圧(V)(2) AC(50/60Hz) 200注文コード44471586品番ZL112-K22HZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はリード線取出方法・定格電圧など233種類から選べます他の種類を見る 3段ディフューザ構造により吸込流量増加
デジタル真空スイッチ、真空圧力計等の機能の選定が可能