セット内容ハッコーFR-410ステーション、こて部FR-4103(ノズルΦ1.0mm S型付属)、こて台FH-410(クリーニングスポンジ付き)、電源コード、メンテナンスツールボックス(クリーニングピン(ノズルΦ1.0mm用)、クリーニングピン(ヒーター用)、クリーニングドリル(ノズルΦ1.0mm用)、ノズルレンチ、フィルター(2コ)、セラミックペーパーフィルター(4コ))、取扱説明書、登録書(3年保証)全長(mm)【こて部】168(ノズルΦ1.0mm S型を付けた場合)質量(kg)【ステーション部】4.8質量(g)【こて部】190(ノズルΦ1.0mm S型を付けた場合)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)190出力【ステーション部】AC 24Vコード長さ(m)【こて部】1.2ヒーター【こて部】コンポジットヒーター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ステーション部】165×137×244ノズル口径(Φmm)【こて部標準】1.0 S型 (品番 N61-05)真空発生方式【ステーション部】ダブルシリンダー方式ダイヤフラムポンプ設定温度範囲330~450℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リップル温度(℃)無負荷時±5こて部消費電力140W (24V)こて部リーク電圧<2mV到達真空圧力【ステーション部】80kPa (600mmHg)プラグ形状2極接地型プラグ吸込流量(L/min)【ステーション部】15