曜日別特売
ZL112-K11LOD-DNL ZL112 - 多段エジェクタ(ZL112) SMC 44472496

※4-M07-4-ZL ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZL112 - 多段エジェクタ(ZL112)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個リード線取出方法(LO) L型プラグコネクタ コネクタなし定格電圧(V)(1) AC(50/60Hz) 100注文コード44472496品番ZL112-K11LOD-DNL
参考基準価格(税別)¥47,580販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

3段ディフューザ構造により吸込流量増加
デジタル真空スイッチ、真空圧力計等の機能の選定が可能

仕様真空圧力検出部:(D) 真空用デジタル圧力スイッチリード線取出方法(LO) L型プラグコネクタ コネクタなし出力(N) NPN オープンコレクタ1出力定格電圧(V)(1) AC(50/60Hz) 100ねじの種類排気ポート(EXH ポート排気のみ):(-) Rc1/2単位(-)単位切換え機能付き排気方式(-) サイレンサ内蔵ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし表示単位(-) 単位切換え機能付き保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし出力仕様(N)NPNオープンコレクタ1出力EXH・ポート排気:Rc1/2エア排気ポートサイズEX(-)Rc1/2マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形エジェクタ排気形式(-)サイレンサ内蔵供給弁・破壊弁の組合わせ(K1) 供給弁・破壊弁付真空圧力検出部真空用デジタル圧力スイッチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする