曜日別特売
ZL112P-K15H-DNL ZL112 - 多段エジェクタ(ZL112P) SMC 44473957

※4-M07-4-ZL ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZL112 - 多段エジェクタ(ZL112P)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個リード線取出方法(H) グロメット リード線長さ0.6m仕様真空圧力検出部:(D) 真空用デジタル圧力スイッチ出力仕様(N)NPNオープンコレクタ1出力注文コード44473957品番ZL112P-K15H-DNL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥45,200

3段ディフューザ構造により吸込流量増加
デジタル真空スイッチ、真空圧力計等の機能の選定が可能

供給弁・破壊弁の組合わせ(K1) 供給弁・破壊弁付仕様真空圧力検出部:(D) 真空用デジタル圧力スイッチリード線取出方法(H) グロメット リード線長さ0.6m出力(N) NPN オープンコレクタ1出力定格電圧(V)(5) DC 24ねじの種類排気ポート(EXH ポート排気のみ):(-) Rc1/2単位(-)単位切換え機能付き排気方式(P) ポート排気表示単位(-) 単位切換え機能付き保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし出力仕様(N)NPNオープンコレクタ1出力エア排気ポートサイズEX(-)Rc1/2マニュアル(-) ノンロックプッシュ式エジェクタ排気形式(P)ポート排気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする