曜日別特売
ZL112PN-K15MN ZL112 - 多段エジェクタ(ZL112PN) SMC 44474316

※4-M07-4-ZL ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZL112 - 多段エジェクタ(ZL112PN)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
リード線取出方法(MN) M型プラグコネクタ リード線なし
(LN) L型プラグコネクタ リード線なし
(M) M型プラグコネクタ リード線長さ0.3m
内容量1個注文コード44474316品番ZL112PN-K15MN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,350

3段ディフューザ構造により吸込流量増加
デジタル真空スイッチ、真空圧力計等の機能の選定が可能

定格電圧(V)(5) DC 24リード線取出方法(MN) M型プラグコネクタ リード線なし保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしマニュアル(-) ノンロックプッシュ式供給弁・破壊弁の組合わせ(K1) 供給弁・破壊弁付ねじの種類排気ポート(EXH ポート排気のみ):(N) 1/2-14 NPT排気方式(P) ポート排気エア排気ポートサイズEX(N)1/2-14NPTエジェクタ排気形式(P)ポート排気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする