曜日別特売
ZM051AH-Q5-E14 ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM051AH) SMC 44475847

※4-M07-3-ZM ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM051AH)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個標準供給圧力(MPa)(H)0.5注文コード44475847品番ZM051AH-Q5-E14
参考基準価格(税別)¥26,680販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa

ノズル径(Φmm)(05)0.5ねじの種類(-)Rc手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式真空スイッチ(E14)1点出力/アナログなし/3回転設定(ZSE1)標準供給圧力(MPa)(H)0.5ボディ形式(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付供給弁・破壊弁の組合わせ(Q5)エアオペレートバルブ(供給弁/破壊弁)/ポート径接続M5×0.8破壊流量調整ニードル/ブラケット(-)ロックナットなしポート取出位置【真空】(A)側面取出真空スイッチリード線取出方法(-)グロメット、リード線0.6m(ZSE1)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする