ZM051SAH-K5GZB-E14CL ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM051SAH) SMC 44476854

※4-M07-3-ZM ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM051SAH)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個リード線取出方法(G)グロメット/リード線0.3m(DCのみ適用)注文コード44476854品番ZM051SAH-K5GZB-E14CL
参考基準価格(税別)¥34,710販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa

リード線取出方法(G)グロメット/リード線0.3m(DCのみ適用)手動操作方式(B)ロック式ドライバ操作形真空スイッチ(E14)1点出力/アナログなし/3回転設定(ZSE1)真空スイッチリード線取出方法(CL)コネクタ/リード線3m(ZSE1)破壊流量調整ニードル/ブラケット(-)ロックナットなしランプ・サージ電圧保護回路(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付ねじの種類(-)Rc標準供給圧力(MPa)(H)0.5ボディ形式(1S)単体:バルブ+高消音サイレンサ付供給弁・破壊弁の組合わせ(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付電磁弁定格電圧(V)(5)DC24ノズル径(Φmm)(05)0.5ポート取出位置【真空】(A)側面取出
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする