ZM073HF-K5LOZ-Q ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM073) SMC 44480564

※4-M07-3-ZM ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM073)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個リード線取出方法L形プラグコネクタ、コネクタなし(DCのみ適用)電磁弁定格電圧(V)DC24真空ポート取出位置:側面、下面取出注文コード44480564品番ZM073HF-K5LOZ-Q
参考基準価格(税別)¥21,670販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa

ノズル径(Φmm)0.7リード線取出方法L形プラグコネクタ、コネクタなし(DCのみ適用)ボディ型式マニホールド:共通供給バルブ付ねじの種類Gランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付標準供給圧力(MPa)0.5マニュアルノンロックプッシュ式供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁(N.C.)、破壊弁付電磁弁定格電圧(V)DC24搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート取出位置:側面、下面取出真空スイッチリード線取出方法グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)オーダーメイド仕様標準真空スイッチ型式スイッチなし破壊流量調整ニードルロックナットなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする