曜日別特売
ZM075H-Q5 ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM075) SMC 44481377

※4-M07-3-ZM ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM075)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個リード線取出方法エアオペレート/バルブなし真空ポート取出位置:側面、下面取出注文コード44481377品番ZM075H-Q5
参考基準価格(税別)¥13,040販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa

リード線取出方法エアオペレート/バルブなしねじの種類(-)Rcランプ・サージ電圧保護回路なし標準供給圧力(MPa)(H)0.5マニュアルノンロックプッシュ式ボディ型式マニホールド:個別供給バルブ付手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式ボディ形式(5)マニホールド:個別供給バルブ付供給弁・破壊弁の組合わせ(Q5)エアオペレートバルブ(供給弁/破壊弁)/ポート径接続M5×0.8電磁弁定格電圧(V)エアオペレート/バルブなし破壊流量調整ニードル/ブラケット(-)ロックナットなし搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート取出位置:側面、下面取出ノズル径(Φmm)(07)0.7ポート取出位置【真空】(-)側面、下面取出真空スイッチリード線取出方法グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)オーダーメイド仕様標準真空スイッチ型式スイッチなし破壊流量調整ニードルロックナットなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする