曜日別特売
ZM075AH-K5LZ-E19L ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM075) SMC 44481535

※4-M07-3-ZM ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM075)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個リード線取出方法(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m真空ポート取出位置:側面取出注文コード44481535品番ZM075AH-K5LZ-E19L
参考基準価格(税別)¥38,280販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa

リード線取出方法(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3mねじの種類(-)Rcランプ・サージ電圧保護回路(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付標準供給圧力(MPa)(H)0.5マニュアルノンロックプッシュ式ボディ型式マニホールド:個別供給バルブ付手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式真空スイッチ(E19)1点出力/アナログ付/200°設定(ZSE1)ボディ形式(5)マニホールド:個別供給バルブ付供給弁・破壊弁の組合わせ(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付電磁弁定格電圧(V)(5)DC24破壊流量調整ニードル/ブラケット(-)ロックナットなし搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート取出位置:側面取出ノズル径(Φmm)(07)0.7ポート取出位置【真空】(A)側面取出真空スイッチリード線取出方法(L)グロメット/リード線3m(ZSE1)オーダーメイド仕様標準真空スイッチ型式1点出力、アナログ付、200°設定(ZSE1)破壊流量調整ニードルロックナットなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする