※4-M07-3-ZM ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個リード線取出方法L形プラグコネクタ、リード線0.3m電磁弁定格電圧(V)DC24注文コード44488438品番ZM131HT-K5LZ-Q
参考基準価格(税別)¥21,890販売価格(税込)¥21,978販売価格(税別)
この商品はリード線取出方法・電磁弁定格電圧など209種類から選べます他の種類を見る バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa