曜日別特売
ZP2-B20ZJS6 ZP2_MB - ベロウパッド(ZP2-B20) SMC 44499498

※4-M10-05-ZP2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZP2_MB - ベロウパッド(ZP2-B20)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
材質(パッド)(S6) シリコーンゴム (白色) 高硬度品-硬度A60
(S6) シリコーンゴム (白色) 高硬度品-硬度A60
(S) シリコーンゴム (白色)-硬度A40
(GN) 導電性NBR
パッド形状ベロウ形(4.5段)
内容量1個注文コード44499498品番ZP2-B20ZJS6
参考基準価格(税別)¥1,210販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

バッファ(スプリング方式)を使用するスペースがない場合
吸着面が斜めのワークの場合

パッド径(Φmm)20パッド形状ベロウ形(4.5段)材質(パッド)(S6) シリコーンゴム (白色) 高硬度品-硬度A60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする