SMC
ZP2_EU - 平形/アダプタ付(ZP2-T15)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
材質(パッド)
(GN) 導電性NBR
(GN) 導電性NBR
(F) FKM
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44500952
品番
ZP2-T15EUGN-A5
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ブラスト仕様パッド(小形パッド、低寸法仕様パッド)
ワークの離脱性が向上
パッド径(Φmm)
15
パッド形状
平形
材質(パッド)
(GN) 導電性NBR
ねじ径
(A5) M5x0.8 外形六角
取付
(A5) M5x0.8 外形六角
接続ねじ
ねじ径:M5X0.8;アダプタ形状:外径六角
真空取出方向
縦
CADデータダウンロード