SMC
Z Series(ZP2-TB)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
内容量
1個
パッド径(Φmm)
8
パッド形状
ベロウ形
材質(パッド)
(GN) 導電性NBR
注文コード
44502797
品番
ZP2-TB08MBGN-B5
参考基準価格(税別)
¥1,570
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・パッド形状・材質
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
球形、傾斜のあるワークに対応
パッド径:Φ2~Φ6
パッド径(Φmm)
8
パッド形状
ベロウ形
材質(パッド)
(GN) 導電性NBR
ねじ径
(B5) M5x0.8 (めねじ)
取付
(B5) M5x0.8 (めねじ)
接続ねじ
M5X0.8めねじ
真空取出方向
縦
CADデータダウンロード