曜日別特売
ZP2-TB20ZJS-A10 Z Series(ZP2-TB) SMC 44502842

Z Series(ZP2-TB)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個パッド形状ベロウ形(4.5段)注文コード44502842品番ZP2-TB20ZJS-A10
参考基準価格(税別)¥2,530販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

バッファ(スプリング方式)を使用するスペースがない場合
吸着面が斜めのワークの場合

パッド径(Φmm)20パッド形状ベロウ形(4.5段)材質(パッド)(S) シリコーンゴム (白色)-硬度A40ねじ径(A10) 短ねじ : M10 x 1取付ねじM10X1短ねじ真空取出口短ねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする