天牛(富士手袋工業)
ミドルカット安全スニーカー 6545
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1足
注文コード
44516141
品番
No.6545
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
短靴にくるぶしを保護するプロテクターを付け軽くて歩き易いくるぶし保護スタイル。
サイズ(cm)
25
色
ブラック
足幅
4E
形状
ミドルカット
種類
セーフティーシューズ
材質(アッパー)
合皮
材質(ソール)
ゴム
標準質量(g/片足)
450(26cm)
高さ(cm)
12(26.5cm)
材質(先芯)
鋼鉄
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
スニーカー