曜日別特売
No.6545 ミドルカット安全スニーカー 6545 天牛(富士手袋工業) 44516202

No.6545 ミドルカット安全スニーカー 6545 天牛(富士手袋工業) 44516202
No.6545 ミドルカット安全スニーカー 6545 天牛(富士手袋工業) 44516202
No.6545 ミドルカット安全スニーカー 6545 天牛(富士手袋工業) 44516202
No.6545 ミドルカット安全スニーカー 6545 天牛(富士手袋工業) 44516202
No.6545 ミドルカット安全スニーカー 6545 天牛(富士手袋工業) 44516202

ミドルカット安全スニーカー 6545

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1足注文コード44516202品番No.6545
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

短靴にくるぶしを保護するプロテクターを付け軽くて歩き易いくるぶし保護スタイル。

サイズ(cm)24.5ホワイト足幅4E形状ミドルカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)合皮材質(ソール)ゴム標準質量(g/片足)450(26cm)高さ(cm)12(26.5cm)材質(先芯)鋼鉄甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44516184
2013-08-30
用途: 漁船整備

すごく履きやすかったが、靴底がすぐ減ってしまった、底が丈夫なら・・・

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする