KF800WU 取替用サーモスタット式シャワー KVK 44518205

KF800WU 取替用サーモスタット式シャワー KVK 44518205
KF800WU 取替用サーモスタット式シャワー KVK 44518205
KF800WU 取替用サーモスタット式シャワー KVK 44518205

取替用サーモスタット式シャワー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
使用地区寒冷地
付属品接続アダプター
内容量1個注文コード44518205品番KF800WU
参考基準価格(税別)¥45,200販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。
希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)

適合場所浴室使用地区寒冷地付属品接続アダプター仕様逆止弁ホース長さ(m)1.6JIS規格日本工業規格品吐水口長さ(mm)150商品タイプ壁付タイプ
注意
※シャワーハンガーは含まれておりません。必要な場合は別売のハンガーをお求めください。
※北海道・東北以外でも、凍結の恐れのある地域は、寒冷地用をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする