曜日別特売
KF5000W シングルレバー式シャワー KF5000シリーズ KVK 44519343

KF5000W シングルレバー式シャワー KF5000シリーズ KVK 44519343
KF5000W シングルレバー式シャワー KF5000シリーズ KVK 44519343
KF5000W シングルレバー式シャワー KF5000シリーズ KVK 44519343

シングルレバー式シャワー KF5000シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様逆止弁注文コード44519343品番KF5000W
参考基準価格(税別)¥43,600販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。

適合場所浴室使用地区寒冷地仕様逆止弁JIS規格日本工業規格品
注意
※北海道・東北以外でも、凍結の恐れのある地域は、寒冷地用をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする