ZP3-T10UMNJ3-B5 Z Series(ZP3-T10) SMC 44519387

Z Series(ZP3-T10)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個パッド形状平形溝付材質(パッド)(N) NBRバッファストローク(mm)3注文コード44519387品番ZP3-T10UMNJ3-B5
参考基準価格(税別)¥2,810販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

パッド径Φ1.5~Φ16
小形、省スペース、全長短縮
Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ

パッド径(Φmm)10パッド形状平形溝付材質(パッド)(N) NBRストローク(mm)3バッファ仕様(J) 回り止めなしバッファストローク(mm)3真空取出口(B5) M5x0.8 (めねじ)真空取出方向
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする