曜日別特売
KM70CU 2ハンドル混合栓 KM70 KVK 44520086

KM70CU 2ハンドル混合栓 KM70 KVK 44520086
KM70CU 2ハンドル混合栓 KM70 KVK 44520086

2ハンドル混合栓 KM70

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
接続方式ナット
内容量1個注文コード44520086品番KM70CU
参考基準価格(税別)¥73,700販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

普通に使っていても節水効果があります。

適合場所浴室使用地区一般地・寒冷地共通接続方式ナット仕様固定コマJIS規格日本工業規格品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする