曜日別特売
Z36-48-55 カウンター穴径変換アダプター KVK 44520576

Z36-48-55 カウンター穴径変換アダプター KVK 44520576
Z36-48-55 カウンター穴径変換アダプター KVK 44520576

カウンター穴径変換アダプター

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプ穴径48~55mmを穴径36mmに変換
内容量1個注文コード44520576品番Z36-48-55
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
用途カウンターの取付穴径を変更するアダプタータイプ穴径48~55mmを穴径36mmに変換
注意
※カウンターの厚みは20mm以下(上面施工仕様の場合は25mm以下)であることを確認してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44520567
2024-07-07
用途: 水道メンテナンス
卸売・小売業

あと少しの寸法違いにとても重宝です。仕上がりもきれいです。

対象商品 : 44520576
2023-02-20
用途: キッチン水栓交換時
建設業・工事業

Panasonic(旧松下電工)のキッチン水栓交換時に必要となり購入。これが無くては取り替えできない商品だったので非常に助かった。

対象商品 : 44520576
2020-04-30
用途: キッチンカラン取換え
その他業種

穴径違いをカバーするもので大変仕上がりが良かった。 当初寸法図がなく問い合わせメールにも直ぐに回答頂き、手配間違いすることなく、本商品で解決致しました。

3が参考にしています
対象商品 : 44520576
2020-04-15
用途: キッチン混合水栓交換

古いキッチンで穴54mmでしたので36mm変換の為、購入しました。
きれいですがお値段が・あと裏のパッキンが締め付け時にずれる・・・
大変でした。

2が参考にしています
対象商品 : 44520542
2019-06-04
用途: 水栓取替時
卸売・小売業

メッキなので樹脂製水栓の見た目も高級感が増します。

2が参考にしています
対象商品 : 44520551
2015-11-15
用途: 洗面台のパッキンとして
HPS株式会社

よい

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする