曜日別特売
KM5011UTF 取付穴兼用型・流し台用シングルレバー式混合栓 首振りシャワータイプ KVK 44521127

KM5011UTF 取付穴兼用型・流し台用シングルレバー式混合栓 首振りシャワータイプ KVK 44521127
KM5011UTF 取付穴兼用型・流し台用シングルレバー式混合栓 首振りシャワータイプ KVK 44521127

取付穴兼用型・流し台用シングルレバー式混合栓 首振りシャワータイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード44521127品番KM5011UTF
参考基準価格(税別)¥34,800販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。
本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。

適合場所流し台仕様逆止弁JIS規格日本工業規格品取付穴径(Φmm)(兼用型)33~47施工性馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
注意
※北海道・東北以外でも、凍結の恐れのある地域は、寒冷地用をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする