KM5091T 流し台用シングルレバー式混合栓 KVK 44521224

KM5091T 流し台用シングルレバー式混合栓 KVK 44521224
KM5091T 流し台用シングルレバー式混合栓 KVK 44521224

流し台用シングルレバー式混合栓

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個仕様逆止弁注文コード44521224品番KM5091T
参考基準価格(税別)¥32,700販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
用途キッチン用適合場所キッチン仕様逆止弁JIS規格日本工業規格品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする