曜日別特売
KM5091Z 流し台用シングルレバー式混合栓 KM5091シリーズ KVK 44521242

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KM5091Z 流し台用シングルレバー式混合栓 KM5091シリーズ KVK 44521242
KM5091Z 流し台用シングルレバー式混合栓 KM5091シリーズ KVK 44521242
KM5091Z 流し台用シングルレバー式混合栓 KM5091シリーズ KVK 44521242

流し台用シングルレバー式混合栓 KM5091シリーズ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード44521242品番KM5091Z
参考基準価格(税別)¥31,600販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。

適合場所流し台使用地区寒冷地JIS規格日本工業規格品
注意
※北海道・東北以外でも、凍結の恐れのある地域は、寒冷地用をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44521242
2021-05-23
用途: シングルレバー混合栓のリフォーム。
有限会社ミタカ建設

水とお湯の表示が色分けして有り一目瞭然で良いです。お客様にも気に入ってもらえました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする