曜日別特売
KM5091ZTTN 流し台用シングルレバー式混合栓(分岐孔付) KM5091Tシリーズ KVK 44521644

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KM5091ZTTN 流し台用シングルレバー式混合栓(分岐孔付) KM5091Tシリーズ KVK 44521644
KM5091ZTTN 流し台用シングルレバー式混合栓(分岐孔付) KM5091Tシリーズ KVK 44521644
KM5091ZTTN 流し台用シングルレバー式混合栓(分岐孔付) KM5091Tシリーズ KVK 44521644

流し台用シングルレバー式混合栓(分岐孔付) KM5091Tシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード44521644品番KM5091ZTTN
参考基準価格(税別)¥36,900販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用)

適合場所流し台使用地区寒冷地付属品分岐孔JIS規格日本工業規格品
注意
※分岐止水栓は給水側又は給湯側へ付け替えが可能です。
※湯・水同時分岐の場合は、もう1つ分岐止水栓とジョイント(Z108)が必要です(別売)
※止水キャップ(分岐孔)は、接続時以外ははずさないでください。湯が出てやけどをしたり、湯水が吹き出すおそれがあります。
※北海道・東北以外でも、凍結の恐れのある地域は、寒冷地用をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする